SIEMENS - SIE3SU11500AB301FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.GIAL 1NO+1NC VITE - 3SU11500AB301FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958173
Artikelnummer
SIE3SU11500AB301FA0
Herstellernummer
3SU11500AB301FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, giallo
- Tipo: bottone piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Fissaggio: morsetto a vite
- Protezione: elevato grado di protezione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Montaggio: sistema a scatto, senza attrezzi speciali, protezione antirotazione integrata
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio con una sola mano
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità con diverse configurazioni e colori disponibili
- Accesso a documentazione completa e configuratore online per facilitare l'ordinazione
Pulsante Sirius Act
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzionalità avanzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie