Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB401FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.VERDE 1NO+1NC VIT - 3SU11500AB401FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958180

Artikelnummer

SIE3SU11500AB401FA0

Herstellernummer

3SU11500AB401FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, realizzato in metallo lucido verde con un design rotondo e piatto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: Ad impulso, 1 NO+1 NC
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Facilità di montaggio grazie all'innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Dimensioni e colori variabili, opzioni di iscrizione disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice installazione con un solo gesto e senza necessità di attrezzi speciali
    • Elevata affidabilità operativa in ambienti difficili grazie alla protezione contro polvere e liquidi
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Configuratore online per un facile ordine e scelta degli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile per supportare i clienti nella configurazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie