SIEMENS - SIE3SU11500AB201BA0 PULS. PIATTO ROSSO 1NA - 3SU11500AB201BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958296
Artikelnummer
SIE3SU11500AB201BA0
Herstellernummer
3SU11500AB201BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
-99999 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido, rosso
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Configurazione: 1 NO, morsetto a vite
- Grado di protezione elevato adatto per ambienti industriali e esterni
- Possibilità di connessione tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Facile montaggio che consente l'uso di una sola mano
- Protezione antirotazione integrata al 100% per installazioni sicure
- Alta resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di connessione
- Configuratore online che facilita la scelta e l'ordinazione di dispositivi
- Disponibilità di diverse esecuzioni personalizzabili in termini di colori e altezza
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un innovativo design che facilita il montaggio e la configurazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie