Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB601BA0 PULS. PIATTO BIANCO 1NA - 3SU11500AB601BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958333

Artikelnummer

SIE3SU11500AB601BA0

Herstellernummer

3SU11500AB601BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

-99999 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante SIRIUS ACT per la commutazione è progettato per il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e all'aperto.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido, plastica pregiata
    • Tipo: ad impulso, 1 NO
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione fornita: manuale, dati 3D, schema di collegamento
    • Varianti disponibili: vari colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla flessibilità dei collegamenti
    • Robustezza e affidabilità in condizioni industriali estreme
    • Configura facilmente prodotti tramite il configuratore online
    • Flessibilità nelle opzioni di design e funzionalità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie