Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB601BA0 PULS. PIATTO BIANCO 1NA - 3SU11000AB601BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

weiß
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959392

Artikelnummer

SIE3SU11000AB601BA0

Herstellernummer

3SU11000AB601BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e praticità nell'installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica bianca
    • Tipo: ad impulso con supporto 1 NO, morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni di personalizzazione: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Benefici per il cliente:

    • Facilità dimontaggio: il montaggio può essere effettuato con una sola mano senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata, riducendo ulteriormente i tempi di installazione.
    • IDocumentazione completa disponibile, facilitando la scelta e l'ordinazione tramite un configuratore online grafico.
    • Capacità di pulizia con getto ad alta pressione, garantendo la durata e l'affidabilità del prodotto.
    • Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore, con maggiore flessibilità nell'installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie