Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB701BA0 PULS. PIATTO TRASPARENTE 1NA - 3SU11000AB701BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

farblos
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959408

Artikelnummer

SIE3SU11000AB701BA0

Herstellernummer

3SU11000AB701BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e prestazioni elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, piatto, ad impulso
    • Materiale: plastica trasparente
    • Numero di contatti: 1 NO
    • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto a impieghi industriali e ambienti esterni
    • Trattamento: resistente a polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di apparecchi
    • Disponibilità: vari colori, luminoso/non luminoso,diverse altezze di bottone e ghiera

    Benefici per il cliente:

    • Installazione rapida: Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Flessibilità: Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Robustezza: Adatto per ambienti difficili grazie al grado di protezione elevato.
    • Documentazione completa disponibile per un uso ottimale del prodotto.
    • SIRIUS ACT - Performance in Action per un comando e segnalazione affidabili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie