Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB701BA0 PULS. PIATTO TRASPARENTE 1NA - 3SU11500AB701BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

farblos

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958340

Artikelnummer

SIE3SU11500AB701BA0

Herstellernummer

3SU11500AB701BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità d'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, piatto, in metallo lucido e trasparente
    • Tipo: pulsante ad impulso con supporto
    • Contatti: 1 NO, morsetto a vite
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online disponibile per personalizzazione e ordinazione
    • Opzioni di design: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio versatile
    • Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
    • Elevata affidabilità operativa in condizioni industriali avverse

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie