SIEMENS - SIE3SU11500AB101BA0 PULS. PIATTO NERO 1NA - 3SU11500AB101BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958289
Artikelnummer
SIE3SU11500AB101BA0
Herstellernummer
3SU11500AB101BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
-99999 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido, nero
- Tipo: ad impulso con supporto
- Configurazione: 1 NO, morsetto a vite
- Protezione: alta, contro polvere e liquidi, lavaggio con getto ad alta pressione
- Opzioni di connessione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configurazione personalizzabile: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
- Integrazione di una protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio semplici.
- Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio grazie alle opzioni di connessione avanzate.
- Documentazione completa disponibile per facilitare la scelta e l'ordinazione.
- Alta performance e affidabilità anche in condizioni industriali impegnative.
Pulsante
I pulsanti SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie