Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB103BA0 PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NA - 3SU11500AB103BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

schwarz
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958357

Artikelnummer

SIE3SU11500AB103BA0

Herstellernummer

3SU11500AB103BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Tipo: bottone piatto ad impulso, 1 NO, morsetto a molla
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento: cablaggiostandard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Facilità di montaggio con innesto a scatto, senza attrezzi speciali necessari
    • Protezione antirotazione integrata al 100%

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce che consente l'uso di una sola mano
    • Elevata flessibilità grazie a opzioni di collegamento multiple
    • Affidabilità in ambienti difficili, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Possibilità di personalizzazione con diverse opzioni di design e funzionalità
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso e l'installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie