SIEMENS - SIE3SU11500AB603BA0 PULS. PIATTO BIANCO MOLLA 1NA - 3SU11500AB603BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958395
Artikelnummer
SIE3SU11500AB603BA0
Herstellernummer
3SU11500AB603BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Contatto: 1 NO, morsetto a molla
- Protezione: grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni: disponibili in diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Facile montaggio grazie al concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplificati.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.
- Riduzione dell'onere di cablaggio e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di connessione.
- Configuratore online per una facile scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un innovativo design che facilita il montaggio e garantisce un'elevata protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie