Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB203CA0 PULS. PIATTO ROSSO MOLLA 1NC - 3SU11500AB203CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958579

Artikelnummer

SIE3SU11500AB203CA0

Herstellernummer

3SU11500AB203CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido, disponibile in più colori
    • Tipo: bottone ad impulso con supporto, 1 NC, morsetto a molla
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Montaggio senza attrezzi speciali
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di singoli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
    • Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
    • Pulizia semplice con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Varietà di configurazioni: luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
    • Affidabilità nel funzionamento incondizioni industriali difficili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie