SIEMENS - SIE3SU11500AB201CA0 PULS. PIATTO ROSSO 1NC - 3SU11500AB201CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958418
Artikelnummer
SIE3SU11500AB201CA0
Herstellernummer
3SU11500AB201CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
-99999 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Tipo: rotondo, piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NC
- Tipo di collegamento: morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali
- Interfacce: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: facile con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Massima flessibilità grazie al collegamento tramite diversi protocolli
- Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore
- Protezione antirotazione integrata per un'installazione semplificata
- Documentazione completa disponibile per un utilizzo agevole
- Disponibilità di diverse esecuzioni per soddisfare specifiche esigenze
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione progettato per l'uso industriale e in ambienti esterni, realizzato in metallo lucido e disponibile in vari colori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie