SIEMENS - SIE3SU11500AB501FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.BLU 1NO+1NC VITE - 3SU11500AB501FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958197
Artikelnummer
SIE3SU11500AB501FA0
Herstellernummer
3SU11500AB501FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, blu
- Tipo: bottone piatto ad impulso, 1 NO + 1 NC
- Morsetto: a vite
- Integrata protezione antirotazione al 100%
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elevato grado di protezione, adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni
- Dotato di configuratore online per la scelta e ordinazione
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Ampia gamma di personalizzazioni disponibili: colori,luminosità, iscrizioni
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Design robusto e altamente performante per un'affidabilità duratura
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design moderno e una funzionalità superiore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie