Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB503FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.BLU 1NO+1NC MOLLA - 3SU11500AB503FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

blau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958265

Artikelnummer

SIE3SU11500AB503FA0

Herstellernummer

3SU11500AB503FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante Sirius Act

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'elevata robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
    • Funzione: 1 NO + 1 NC, bottone piatto ad impulso
    • Installazione: montaggio semplificato con innesto a scatto
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: adatto all’impiego industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità: in più colori, luminoso/non luminoso, diversealtezze di bottone e ghiera

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Configuratore online grafico per agevolare la scelta e l'ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
    • Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Semplicemente perfetti per il comando e la segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie