Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB503FA0 PULS.PIATTO MOMENT.PLAST.BLU 1NO+1NC MOL - 3SU11000AB503FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

blau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209937208

Artikelnummer

SIE3SU11000AB503FA0

Herstellernummer

3SU11000AB503FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando innovazione e robustezza in un unico dispositivo.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica blu
    • Supporto: 1 NO + 1 NC con morsetti a molla
    • Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambienti esterni
    • Connessione: disponibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Montaggio semplice con innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Eccellente flessibilità grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione, non compromessa da polvere, oli o liscivia
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione comoda di singoli apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie