SIEMENS - SIE3SU11000AB303FA0 PULS. MOMENT.PLAST.GIALL 1NO+1NC MOLL - 3SU11000AB303FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959316
Artikelnummer
SIE3SU11000AB303FA0
Herstellernummer
3SU11000AB303FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, giallo
- Bottone: piatto, ad impulso
- Supporto: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Protezione: grado di protezione elevato
- Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online disponibile per ordinazione e scelta di dispositivi
- Montaggio semplice con un solo gesto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Varietà di esecuzioni disponibili, tra cui colori e opzioni di iscrizione
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione robusto, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie