Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB203CA0 PULS. PIATTO ROSSO MOLLA 1NC - 3SU11000AB203CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956797

Artikelnummer

SIE3SU11000AB203CA0

Herstellernummer

3SU11000AB203CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante Sirius Act è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile per ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, rosso
    • Tipo: ad impulso, con supporto 1 NC
    • Protezione: alta protezione contro polvere e liquidi
    • Montaggio: sistemadi innesto a scatto, senza attrezzi
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione facile e rapida con una sola mano
    • Maggiore flessibilità grazie a vari colori e configurazioni
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Adatto per pulizia con getto ad alta pressione
    • Performance elevate in comando e segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie