Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB103BA0 PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NA - 3SU11000AB103BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

schwarz
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956711

Artikelnummer

SIE3SU11000AB103BA0

Herstellernummer

3SU11000AB103BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e senza attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica nera
    • Tipo: ad impulso, con supporto 1 NO, morsetto a molla
    • Protezione: alta, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Accessori: disponibile in diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio rapido e semplice con un innovativo concetto di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
    • Affidabilità garantita anche in condizioni difficili come polvere e oli.
    • Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
    • Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie