Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB203FA0 PULS. MOMENT.PLAST.ROSSO 1NO+1NC MOLL - 3SU11000AB203FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959262

Artikelnummer

SIE3SU11000AB203FA0

Herstellernummer

3SU11000AB203FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un design robusto e funzionale.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, rosso
    • Tipo di contatto: 1 NO + 1 NC, morsetti a molla
    • Protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
    • Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia
    • Facilità di pulizia, anche con getto ad alta pressione
    • Disponibilità in diverse configurazioni e colori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie