SIEMENS - SIE3SU11000AB103CA0 PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NC - 3SU11000AB103CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
schwarzAusführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956780
Artikelnummer
SIE3SU11000AB103CA0
Herstellernummer
3SU11000AB103CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, nero
- Funzione: ad impulso, con supporto 1 NC
- Facilità di montaggio con innesto a scatto, senza attrezzi speciali richiesti
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configutatore online per scelta e ordinazione personalizzata
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle opzioni di installazione e configurazione
- Documentazione completa disponibile per supporto utente
- Varie esecuzioni fornite: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Apparecchio completo con supporto e moduli inclusi
- Performance elevata nella segnalazione e nel comando
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, garantendo un'installazione semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie