SIEMENS - SIE3SU11500AB103CA0 PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NC - 3SU11500AB103CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
schwarzAusführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958562
Artikelnummer
SIE3SU11500AB103CA0
Herstellernummer
3SU11500AB103CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido, nero
- Tipo: bottone piatto ad impulso con 1 NC
- Montaggio: senza attrezzi speciali, compatibile con fori di montaggio non scanalati
- Protezione: antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato per utilizzo industriale e all'aperto
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Facilità di montaggio che consente un'installazione tramite una sola mano
- Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
- Documentazione completa disponibileper un facile accesso alle informazioni
- Configuratore online per una scelta e ordinazione semplificate di prodotti
- Opzioni personalizzabili in termini di colori, luminosità e iscrizioni
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'eccezionale robustezza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie