SIEMENS - SIE3SU11000AB103FA0 PULS. MOMENT.PLAST.NERO 1NO+1NC MOLLA - 3SU11000AB103FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959255
Artikelnummer
SIE3SU11000AB103FA0
Herstellernummer
3SU11000AB103FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica nera
- Supporto: 1 NO + 1 NC con morsetti a molla
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per selezione e ordinazione
- Montaggio semplificato senza attrezzi speciali, utilizzabile con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata per fori di montaggio non scanalati
- Alta flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
- Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Disponibilità di varianti in più colori, luminosità e configurazioni di comando
- Documentazione completa inclusa per supporto all'uso
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo soluzioni innovative e robuste per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie