Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB103FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.NERO 1NO+1NC MOLL - 3SU11500AB103FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

schwarz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958227

Artikelnummer

SIE3SU11500AB103FA0

Herstellernummer

3SU11500AB103FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design elegante in metallo lucido nero.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Montaggio: sistema a innesto a scatto
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili
    • Accesso a un configuratore online per una scelta e ordinazione semplice degli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie