SIEMENS - SIE3SU11500AB101FA0 PULS.PIATTO MOMENT MET NERO 1NO+1NC VITE - 3SU11500AB101FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958159
Artikelnummer
SIE3SU11500AB101FA0
Herstellernummer
3SU11500AB101FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm,rotondo
- Materiale: metallo lucido, nero
- Tipo: bottone piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Collegamento: morsetto a vite
- Protezione: antirotazione al 100%
- Gradodi protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per selezione e ordinazione
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Funzionamento affidabile resistendo a polvere, oli e liscivia
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Disponibile in diverse esecuzioni e colori per soddisfare esigenze varie
- Documentazione completa fornita per supportare l’uso del prodotto
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un’installazione semplice e un design robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie