Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB701FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.TRAS 1NO+1NC VITE - 3SU11500AB701FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

farblos

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958210

Artikelnummer

SIE3SU11500AB701FA0

Herstellernummer

3SU11500AB701FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici offre un design robusto e un montaggio semplificato.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo, lucido, trasparente
    • Bottone: piatto, ad impulso, con supporto
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: antirotazione 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Facilità di montaggio: uno strumento non necessario, può essere eseguito con una sola mano

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alla connettività avanzata
    • Flessibilità nell'ordine e nella configurazione tramite configuratore online grafico
    • Resistenza alla polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Varietà di esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie