SIEMENS - SIE3SU11000AB701FA0 PULS. MOMENT.PLAST.TRASP 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB701FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959231
Artikelnummer
SIE3SU11000AB701FA0
Herstellernummer
3SU11000AB701FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica trasparente
- Tipo: ad impulso con supporto 1 NO + 1 NC
- Collegamento: morsetto a vite
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per selezione e ordinazione apparecchi
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere e oli
- Scelta di diverse esecuzioni, tra cui colori e altezze di bottone
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione affidabile e facile da installare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie