Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB801FA0 PULS. MOMENT.PLAST.GRIG 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB801FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959248

Artikelnummer

SIE3SU11000AB801FA0

Herstellernummer

3SU11000AB801FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante Sirius Act

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e senza attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, grigio
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso
    • Supporto: 1 NO + 1 NC, morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile: manuale, dati 3D, schema di collegamento
    • Variante: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio versatile
    • Alta affidabilità operativa anche in condizioni difficili
    • Flessibilità nella scelta del design e delle funzionalità
    • Comodo accessoa risorse informative e di supporto
    • SIRIUS ACT garantisce performance elevate nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie