SIEMENS - SIE3SU11000AB101FA0 PULS. MOMENT.PLAST.NERO 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB101FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209937192
Artikelnummer
SIE3SU11000AB101FA0
Herstellernummer
3SU11000AB101FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica nera, bottonepiatto
- Tipo: ad impulso, con supporto 1 NO+1 NC
- Morsetto: a vite
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambienti esterni
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità resistente a polvere, oli e liscivia
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità con esecuzioni personalizzabili in vari colori e opzioni di luminosità
- Documentazione completa disponibile per supporto
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie