SIEMENS - SIE3SU11000AB201FA0 PULS. MOMENT.PLAST.ROSSO 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB201FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955172
Artikelnummer
SIE3SU11000AB201FA0
Herstellernummer
3SU11000AB201FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, colore rosso
- Bottone: piatto, ad impulso
- Supporto: 1 NO + 1 NC, morsetto a vite
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano
- Protezione antirotazione al 100%
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varie esecuzioni fornite: colori, luminoso/non luminoso, diverse altezze
- SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione
Pulsante Sirius Act
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un innovativo design che facilita il montaggio e l'utilizzo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie