SIEMENS - SIE3SU11500AB201FA0 PULS.PIATTO MOMENT MET ROSSO 1NO+1NC VIT - 3SU11500AB201FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958166
Artikelnummer
SIE3SU11500AB201FA0
Herstellernummer
3SU11500AB201FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Tipo di attivazione: ad impulso, bottone piatto
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Collegamento: morsetto a vite, con possibilità di PROFINET,AS-Interface, IO-Link
- Protezione: alto grado di protezione, resistente a polvere e oli
- Facilità di montaggio: montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali
- Elevata flessibilità di cablaggio e collegamento
- Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni, anche con pulizia ad alta pressione
- Documentazione completadisponibile per supporto alla scelta e all'ordinazione
- Varietà di esecuzioni disponibili per soddisfare diverse esigenze
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'eccezionale robustezza e versatilità d'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie