SIEMENS - SIE3SU11500AB203FA0 PULS. MOMENT.MET.ROSSO 1NO+1NC MOLLA - 3SU11500AB203FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958234
Artikelnummer
SIE3SU11500AB203FA0
Herstellernummer
3SU11500AB203FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro di 22 mm, rotondo, in metallo lucido, rosso
- Tipo di bottone: piatto, ad impulso
- Configurazione contatto: 1 NO + 1 NC
- Morsetto a molla per facilitare il cablaggio
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambienti esterni
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegabilità tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione di dispositivi personalizzati
- Facilità di montaggio grazie al concetto di innesto a scatto che non richiede attrezzi speciali
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e la manutenzione
- Varietà di esecuzioni disponibili, con opzioni di colori e iscrizioni
- Pulsante altamente performante, semplice e perfetto per molteplici applicazioni
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie