SIEMENS - SIE3SU11000AB603FA0 PULS. MOMENT.PLAST.BIANC 1NO+1NC MOLL - 3SU11000AB603FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959330
Artikelnummer
SIE3SU11000AB603FA0
Herstellernummer
3SU11000AB603FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, piatto, ad impulso
- Materiale: plastica, bianco
- Configurazione: supporto 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facilità di montaggio: montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Documentazione completa disponibile(manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Semplicità di installazione: installazione rapida senza attrezzi speciali.
- Flessibilità: riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Robustezza: resistenza alla polvere, oli e liscivia.
- Varietà: disponibile in più colori e configurazioni personalizzabili.
- Performance: alta affidabilità anche in condizioni difficili e durante la pulizia con getto ad alta pressione.
Pulsante Sirius Act
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un design moderno e robusto con facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie