Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB303BA0 PULS. PIATTO GIALLO MOLLA 1NA - 3SU11000AB303BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

gelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956728

Artikelnummer

SIE3SU11000AB303BA0

Herstellernummer

3SU11000AB303BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con una facile installazione e un'eccezionale robustezza.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica gialla
    • Configurazione: 1 NO, morsetto a molla
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali ed esterni
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Accessori: supporto e moduli inclusi
    • Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • 100% protezione antirotazione integrata, permettendo fori di montaggio semplici.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
    • Documentazione completa disponibile, compreso manuale e dati 3D.
    • Configuratore online per una facile scelta e ordinazione di dispositivi.
    • Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie