SIEMENS - SIE3SU11000AB301BA0 PULS. PIATTO GIALLO 1NA - 3SU11000AB301BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
gelbAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959361
Artikelnummer
SIE3SU11000AB301BA0
Herstellernummer
3SU11000AB301BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica gialla
- Bottone: piatto ad impulso
- Tipo di supporto: 1 NO, morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione: montaggio senza attrezzi con innesto a scatto
- Protezione antirotazione: integrata al 100%
- Opzioni disponibili: vari colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Facilità di montaggio con una sola mano
- Minimizzazione dei costi e delle fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
- Elevata resistenza a polvere, oli e getti ad alta pressione
- Accesso a un configuratore online per una selezione e ordinazione semplice
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e un'alta resistenza ambientale.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie