SIEMENS - SIE3SU11500AB301BA0 PULS. PIATTO GIALLO 1NA - 3SU11500AB301BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958302
Artikelnummer
SIE3SU11500AB301BA0
Herstellernummer
3SU11500AB301BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
-99999 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Materiale: metallo lucido, giallo
- Tipo: bottone piatto, ad impulso con supporto
- Contatto: 1 NO, morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto all’impiego industriale e in ambiente esterno
- Modalità di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Opzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata, facilitando l'installazione con fori di montaggio semplici
- Elevata resistenza contro polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di collegamento multiple
- Documentazione completa disponibile, tra cui manuale e schema di collegamento
- Apparecchi altamente performanti e semplicemente perfetti per ogni applicazione
Pulsante Sirius Act 22 mm rotondo in metallo
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e rapida.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie