SIEMENS - SIE3SU11500AB401BA0 PULS. PIATTO VERDE 1NA - 3SU11500AB401BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958319
Artikelnummer
SIE3SU11500AB401BA0
Herstellernummer
3SU11500AB401BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
-99999 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Tipo: bottone piatto ad impulso, 1 NO
- Protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Installazione semplice con un solo gesto e senza strumenti speciali
- Minimizza i tempi di cablaggio e le fonti di errore
- Design robusto e durevole, adatto a condizioni ambientali difficili
- Supporto online per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi
- Adatto per diverse applicazioni grazie a varie opzioni di personalizzazione
- Facile da pulire, anche con getto ad alta pressione
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e un elevato grado di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie