CEE-Anbausteckdose (IEC 60309)
Scopri il preselezionatore CEE montato su pannello, progettato secondo la normativa IEC 60309, ideale per applicazioni industriali. Questo tipo di presa garantisce una connessione robusta e sicura per le attrezzature elettriche, rendendola perfetta per ambienti in cui la durabilità e la sicurezza sono fondamentali. La sua installazione su pannelli o superfici è semplice e veloce, ottimizzando l'efficienza operativa delle vostre infrastrutture.
1458 Produkte
IEC-Stromstärke: 32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 0 A
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 4
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Bemessungsspannung: 480...500 V
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 63 A
Bemessungsspannung: 440...460 V
Spannung nach EN 60309-2: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Bemessungsspannung: 200...250 V
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 100 A
Uhrzeit-Stellung: 5 h
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 125 A
Bemessungsspannung: 380...415 V
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Bemessungsspannung: 380...415 V
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Uhrzeit-Stellung: 6 h
Polzahl: 3
IEC-Stromstärke: 16 A
Uhrzeit-Stellung: 9 h
Polzahl: 3