Startseite

PALAZZOLI - PAL779121 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A >250V 8H - 779121

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL779121 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A >250V 8H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 8 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950128235

Artikelnummer

PAL779121

Herstellernummer

779121

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

12061

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 16A >250V 8H IP66/67/68/69