SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W413 SPINA PAR.IP44 2PT 16A 110V CR - PKX16W413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303432416775
Artikelnummer
SNRPKX16W413
Herstellernummer
PKX16W413
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
0 mm
Bohrlochabstand vertikal:
0 mm
Flanschmaß horizontal:
110 mm
Militärausführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


