Startseite

PALAZZOLI - PAL772344 X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 63A 110V 4H - 772344

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL772344 X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 63A 110V 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950136568

Artikelnummer

PAL772344

Herstellernummer

772344

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

12061

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

108 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

X-CEE PRESA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 110V 4H IP66/67/68/69