Startseite

PALAZZOLI - PAL773139 X-CEE PR FIX 20 3P+T 16A 230V 9H - 773139

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL773139 X-CEE PR FIX 20 3P+T 16A 230V 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Bemessungsspannung - 200...250 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950127849

Artikelnummer

PAL773139

Herstellernummer

773139

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Bemessungsspannung:

200...250 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

83 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

X-CEE PRESA PANNELLO INCLINATA 20° ALTE PRESTAZIONI 3P+T 16A 230V 9H IP66/67/68/69