PALAZZOLI - PAL471118 CEE PR FIX DIR 3P 32A24/42V 4H IP44 - 471118
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Bemessungsfrequenz - 100...200 Hz
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950402311
Artikelnummer
PAL471118
Herstellernummer
471118
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Bemessungsfrequenz:
100...200 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7042
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm