Startseite

PALAZZOLI - PAL772439 X-CEE PR FIX DIR 3P+T 125A 230V 9H - 772439

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL772439 X-CEE PR FIX DIR 3P+T 125A 230V 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Bemessungsspannung - 200...250 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950136636

Artikelnummer

PAL772439

Herstellernummer

772439

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Bemessungsspannung:

200...250 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

X-CEE PRESA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A 230V 9H IP66/67/68/69