Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Tipo di scatola: Aperto
Montaggio su guida portante possibile: no
Larghezza: 45 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 124.5 mm
Larghezza: 270 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Contattore / relè
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 400 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18