pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3H200L PASS. A RETE-NL 200X060-39 E - B4E01A3H200L

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3H200L PASS. A RETE-NL 200X060-39 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8050 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8015269043868

Codice prodotto

FCZB4E01A3H200L

Cod. produttore

B4E01A3H200L

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Altezza:

60 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Senza connettore

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Lunghezza:

3000 mm

Parete divisoria integrata:

Senza

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

9570 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

1.1 kg/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomandal'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.