pagina iniziale

HAGER - HAGSB216PV SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 2P 16A 800VDC 3. - SB216PV

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSB216PV SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 2P 16A 800VDC 3.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615511591

Codice prodotto

HAGSB216PV

Cod. produttore

SB216PV

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

800 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli DIN:

3

Sezionatore rotativo 2 poli per stringhe fotovoltaiche, con corrente nominale di 16 A e tensione di 600 V DC. Progettato per l’interruzione sicura e affidabile in corrente continua, è ideale per impianti fotovoltaici di medie dimensioni. Il formato compatto da 3,5 moduli DIN ne facilita l’installazione all’interno di quadri elettrici standard, garantendo protezione e praticità. Conforme agli standard per applicazioni in DC.

HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER