Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 600 mm
Intensità di corrente secondaria 1: 5.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 150 mm
Altezza: 130 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Tipo di uscita: Presa
Numero di poli: 3
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Monofase