Power Distribution
10000 prodotti
Manetta: sì
Tipo di chiusura: Cilindro
Tipo di maniglia: Impugnatura a T
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 600 A
Tipo di polo: Quattro conduttori
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 0 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza delle guide: 800 mm
Numero di collegamenti: 39
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN: 28
Altezza: 150 mm
Larghezza: 570 mm