pagina iniziale

HAGER - HAGUC201 KIT QUADRO X APP MODULARI 24M H150 L600 - UC201

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC201 KIT QUADRO X APP MODULARI 24M H150 L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di barre DIN - 1

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 24

  • Profondità - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616132016

Codice prodotto

HAGUC201

Cod. produttore

UC201

Produttore

HBO

Altezza:

150 mm

Numero di barre DIN:

1

Larghezza:

600 mm

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

24

Profondità:

15 mm

Possibilità di applicazione:

no

Con busbar:

no

Kit di equipaggiamento per apparecchi modulari, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 150 mm e larghezza 600 mm. Si installa facilmente sui montanti del quadro e include una guida DIN con supporti, pannello frontale finestrato e viteria completa. Progettato per essere incernierabile con cerniere accessorie, garantisce maggiore praticità, flessibilità operativa e un accesso agevolato ai componenti.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER