pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15222 ITR 63VA 12/24VCA - A9A15222

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 5.25 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480097836

Codice prodotto

SNRA9A15222

Cod. produttore

A9A15222

Produttore

SNR

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Intensità di corrente secondaria 1:

5.25 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Intensità di corrente secondaria 2:

2.6 A

A parete:

no

Max. potenza d'uscita:

63 W

Montaggio a incasso:

no

Max. potenza dissipata:

4 W

Numero moduli DIN:

5

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

60 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

89 mm

Protezione termica:

sì

A prova di corto circuito:

sì

Questo trasformatore di sicurezza Acti9 iTR 63VA consente di ottenere una tensione di 12VAC o 24VAC molto bassa da una rete 230 VC A. Il trasformatore è sicuro, i circuiti primario e secondario sono perfettamente isolati l'uno dall'altro. L'alimentazioneè di 63 VA. La frequenza di funzionamento è 50/60 Hz. La tensione primaria è 230VAC +/-10%. L'uscita di tensione secondaria è da 12VAC a 24 V CA. È resistente alle correnti di cortocircuito grazie al dispositivo integrato. Per la tensione secondaria nominale di 12VAC, la tensione di carico di spegnimento è 14 V CA. Per la tensione secondaria nominale di 24VAC, la tensione di carico di spegnimento è 28 V CA. È un dispositivo di Classe II con schermatura del terminale (opzionale). Il trasformatore di sicurezza deve essere montato solo in posizione verticale. Larghezza in passi da 9 mm è 10. Il peso è 1309 g. Il grado di protezione ai sensi della norma IEC 60529 è IP20 con la schermatura dei morsetti. Le dimensioni totali sono (H) 90 mm x (L) 89 mm x (P) 60mm. La larghezza in moduli da 18 mm è 5. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e 55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -25°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61558-2-6 .

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC